25A717P5-GUARN.PU LABBRO-180X165X12 H.SEDE MAD 180165

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD180165
Rubix:999190900034864
Produttore:MD180165
25A717P5-GUARN.PU LABBRO-180X165X12 H.SEDE MAD 180165

Riepilogo info tecniche

Diametro interno165 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A717P5-GUARN.PU LABBRO-180X165X12 H.SEDE MAD 180165


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:165.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno165 mm
Diametro esterno180 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
31,44 IVA esclusa
/ 3 Unità
38,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore