Riferimenti
Gapi:CC05343
Rubix:999190900046170


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC05343 GUAR.PU PIENA CSC 5343X8 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:43.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 43 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione