11F059Y0-TEN.STELO D.EST: 77,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 65-77
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM065
Rubix:999190900022602
Produttore:1F059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F059Y0-TEN.STELO D.EST: 77,00 MM H.SEDE: 10,00 MM DIM 65-77
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:77.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 77 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore