Riferimenti
Gapi:GU281206
Rubix:999190900045914


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,39 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,44 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D041Y0-GUARNIZIONE 71,44X52,39 U 281206
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:52.39 mm Diametro Esterno:71.44 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,39 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,44 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione