Riferimenti
Artic Seals:RPS02500380100C0
Rubix:999190900039646


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS214-GUARNIZIONE RPS 0250 0380 100 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 41,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione