11F097Y0-TEN.STELO D.EST: 222,30 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 800

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI 203,20
Rubix:999190900022638
11F097Y0-TEN.STELO D.EST: 222,30 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 800

Riepilogo info tecniche

Diametro interno203,2 mm
Diametro esterno222,3 mm
Altezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F097Y0-TEN.STELO D.EST: 222,30 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 800


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:203.20 mm Diametro Esterno:222.30 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno203,2 mm
Diametro esterno222,3 mm
Altezza14 mm
Materialenbr 90 sh
Esecuzionedi
9,97 IVA esclusa
/ Unità
12,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore