25A656P5-GUARN.PU LABBRO-145X130X12 H.SEDE MAD 145130
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD145130
Rubix:999190900034803
Produttore:MD145130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A656P5-GUARN.PU LABBRO-145X130X12 H.SEDE MAD 145130
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore