25B790P0-GUARN.PU LABBRO-300X270X24 H.SEDE CSC 300270

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC300270
Rubix:999190900035888
Produttore:25B790P0
25B790P0-GUARN.PU LABBRO-300X270X24 H.SEDE CSC 300270

Riepilogo info tecniche

Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B790P0-GUARN.PU LABBRO-300X270X24 H.SEDE CSC 300270


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:300.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno270 mm
Diametro esterno300 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
91,29 IVA esclusa
/ Unità
111,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione