Riferimenti
Artic Seals:RSO05000655063CN
Rubix:999190900040795
Produttore:2ERSO115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSO115-GUARNIZIONE RSO 0500 0655 063 CN
TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,96 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 45,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione