25A208P5-GUARN.PU LABBRO-40X30X5,5 H.SEDE M5 4030
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M504030
Rubix:999190900034383
Produttore:25A208P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A208P5-GUARN.PU LABBRO-40X30X5,5 H.SEDE M5 4030
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore