25B563P0-GUARN.PU LABBRO-155X145X8 H.SEDE CSC 155145
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 155145
Rubix:999190900035677


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B563P0-GUARN.PU LABBRO-155X145X8 H.SEDE CSC 155145
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore