25B679P0-GUARN.PU LABBRO-215X200X12 H.SEDE CSC 215200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC215200
Rubix:999190900035786
Produttore:25B679P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B679P0-GUARN.PU LABBRO-215X200X12 H.SEDE CSC 215200
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione