2ERSA073-GUARNIZIONE RSA 0180 0280 072 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0180 0280 072 C0
Rubix:999190900039859

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA073-GUARNIZIONE RSA 0180 0280 072 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione