25A053P5-GUARN.PU LABBRO-20,6X14,3X5,5 H.SEDE MAD 2060/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD02060A
Rubix:999190900034235
Produttore:MD02060A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A053P5-GUARN.PU LABBRO-20,6X14,3X5,5 H.SEDE MAD 2060/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:14.30 mm Diametro Esterno:20.60 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14,3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,55 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 47,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione