GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 322275/1 70 MM X 82 MM X 9,6 MM RUM300700-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM300700-N8C0
Rubix:999190900047677
Produttore:RUM300700-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 322275/1 70 MM X 82 MM X 9,6 MM RUM300700-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 9,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore