25A773P5-GUARN.PU LABBRO-220X200X16 H.SEDE MAD 220200

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD220200
Rubix:999190900034920
Produttore:MD220200
25A773P5-GUARN.PU LABBRO-220X200X16 H.SEDE MAD 220200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A773P5-GUARN.PU LABBRO-220X200X16 H.SEDE MAD 220200


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno200 mm
Diametro esterno220 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
17,11 IVA esclusa
/ Unità
20,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore