GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 216177(1+3+1) 45 MM X 55 MM X 17,5 MM RCH000450-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000450-N0O0C
Rubix:160000000419950
Produttore:RCH000450-N0O0C

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 216177(1+3+1) 45 MM X 55 MM X 17,5 MM RCH000450-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:17.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 17,5 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore