25B507P0-GUARN.PU LABBRO-135X120X12 H.SEDE CSC 135120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 135120
Rubix:999190900035625


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B507P0-GUARN.PU LABBRO-135X120X12 H.SEDE CSC 135120
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,85 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 44,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione