GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 240 MM X 260,5 MM X 8,1 MM RSK402400-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK402400-M12N
Rubix:999190300003827

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 240 MM X 260,5 MM X 8,1 MM RSK402400-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:260.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore