25A570P5-GUARN.PU LABBRO-110X100X8 H.SEDE MAD 110100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD110100
Rubix:999190900034717
Produttore:MD110100
25A570P5-GUARN.PU LABBRO-110X100X8 H.SEDE MAD 110100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A570P5-GUARN.PU LABBRO-110X100X8 H.SEDE MAD 110100


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno110 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
4,67 IVA esclusa
/ Unità
5,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore