25B794P0-GUARN.PU LABBRO-300X290X8 H.SEDE CSC 300290
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 300290
Rubix:999190900035892

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 25B794P0-GUARN.PU LABBRO-300X290X8 H.SEDE CSC 300290
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione