Riferimenti
Artic Seals:RSD 1000 1080 065 C0
Rubix:999190900040744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD673-GUARNIZIONE RSD 1000 1080 065 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione