GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 177137/3/NEI 35 MM X 45 MM X 10,5 MM RUM2E0350-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM2E0350-N8CO
Rubix:999190900047654
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 177137/3/NEI 35 MM X 45 MM X 10,5 MM RUM2E0350-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 177137/3/NEI 35 MM X 45 MM X 10,5 MM RUM2E0350-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B177137/3NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza10,5 mm
Materialenbr - gommatela
Esecuzioneb
7,75 IVA esclusa
/ Unità
9,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore