GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 230 MM X 250,5 MM X 8,1 MM RSK402300-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK402300-M12N
Rubix:999190300003825
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 230 MM X 250,5 MM X 8,1 MM RSK402300-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno250,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 230 MM X 250,5 MM X 8,1 MM RSK402300-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:250.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno230 mm
Diametro esterno250,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
€ 263,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 321,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore