Riferimenti
Artic Seals:RPS 0180 0250 050 C0
Rubix:999190900039617


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS142-GUARNIZIONE RPS 0180 0250 050 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 55,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione