Riferimenti
Rubix:999220805116350

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 070-80/3 D.080X070X5/6 01.TTU00.178800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione