Riferimenti
Artic Seals:RPS 0600 0700 080 C0
Rubix:999190900039724


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERPS406-GUARNIZIONE RPS 0600 0700 080 C0
TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore