25B902P0-GUARN.PU LABBRO-450X440X8 H.SEDE CSC 450440
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC450440
Rubix:999190900035992
Produttore:25B902P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B902P0-GUARN.PU LABBRO-450X440X8 H.SEDE CSC 450440
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:440.00 mm Diametro Esterno:450.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 440 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione