Riferimenti
Gapi:UM450400
Rubix:999190900046414
Produttore:11C119Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C119Y0-GUARNIZIONE (25X26,5) UM 450400
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:400.00 mm Diametro Esterno:450.00 mm Altezza Sede:26.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,72 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 194,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione