2ERSD445-GUARNIZIONE RSD 0560 0660 065 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD05600660065C0
Rubix:999190900040691
Produttore:2ERSD445
2ERSD445-GUARNIZIONE RSD 0560 0660 065 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD445-GUARNIZIONE RSD 0560 0660 065 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno66 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,59 IVA esclusa
/ Unità
1,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore