25A922P5-GUARN.PU LABBRO-380X360X16 H.SEDE MAD 380360
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD380360
Rubix:999190900035068
Produttore:MD380360


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A922P5-GUARN.PU LABBRO-380X360X16 H.SEDE MAD 380360
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:360.00 mm Diametro Esterno:380.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 380 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore