25B665P0-GUARN.PU LABBRO-207X195X10 H.SEDE CSC 207195
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 207195
Rubix:999190900035772


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 207 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B665P0-GUARN.PU LABBRO-207X195X10 H.SEDE CSC 207195
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:195.00 mm Diametro Esterno:207.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 195 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 207 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione