Riferimenti
Miros (Gapi):CC07550
Rubix:999190900046262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC07550-GUAR.PU PIENA CSC 7550 SEDE 25B277P0
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:75.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione