Riferimenti
Gapi:CC282270
Rubix:999190900046187


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 282 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC282270 GUAR.PU PIENA CSC 282270X7 SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:282.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 282 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione