25A571P5-GUARN.PU LABBRO-111X95X13 H.SEDE MAD 11195
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD11195
Rubix:999190900034718
Produttore:MD11195


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A571P5-GUARN.PU LABBRO-111X95X13 H.SEDE MAD 11195
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:111.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 111 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore