25A321P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE MAD 5545/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD05545A
Rubix:999190900034489
Produttore:MD05545A
25A321P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE MAD 5545/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A321P5-GUARN.PU LABBRO-55X45X11 H.SEDE MAD 5545/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore