25A903P5-GUARN.PU LABBRO-355X340X12 H.SEDE MAD 355340
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD355340
Rubix:999190900035049
Produttore:MD355340


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 355 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A903P5-GUARN.PU LABBRO-355X340X12 H.SEDE MAD 355340
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:355.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 355 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione