Riferimenti
Trelleborg:RUB500400-Z20
Rubix:999190900048849
Produttore:RUB500400-Z20

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 5540X11 RUB500400-Z20
TENUTA STELO S.E. MU/P 5540 Modello:MU/P Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore