25A025P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X4,5 H.SEDE M4 168

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:M40168
Rubix:999190900034207
Produttore:M40168
25A025P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X4,5 H.SEDE M4 168

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A025P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X4,5 H.SEDE M4 168


TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem4
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore