25A487P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X16 H.SEDE MAD 9070

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD09070
Rubix:999190900034637
Produttore:MD09070
25A487P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X16 H.SEDE MAD 9070

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A487P5-GUARN.PU LABBRO-90X70X16 H.SEDE MAD 9070


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno90 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
40,57 IVA esclusa
/ 10 Unità
49,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione