2ERSB357-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB06500750100C0
Rubix:999190900040224
Produttore:2ERSB357
2ERSB357-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB357-GUARNIZIONE RSB 0650 0750 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno75 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
36,96 IVA esclusa
/ 20 Unità
45,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore