11F065Y0-TEN.STELO D.EST: 98,43 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 312
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 79,38
Rubix:999190900022607


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,43 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F065Y0-TEN.STELO D.EST: 98,43 MM H.SEDE: 11,00 MM DI 312
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:79.38 mm Diametro Esterno:98.43 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98,43 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,55 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 222,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione