Riferimenti
Gapi:CC07650A
Rubix:999190900046172


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,5 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC07650A GUAR.PU PIENA 7650/1 76,5X68,5X5
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:68.50 mm Diametro Esterno:76.50 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 68,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,5 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione