25A843P5-GUARN.PU LABBRO-285X260X13 H.SEDE UMAD 285260

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):UD285260
Rubix:999190900034989
Produttore:25A843P5
25A843P5-GUARN.PU LABBRO-285X260X13 H.SEDE UMAD 285260

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno285 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A843P5-GUARN.PU LABBRO-285X260X13 H.SEDE UMAD 285260


TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:285.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Diametro esterno285 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzioneumad
53,18 IVA esclusa
/ Unità
64,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione