GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 71,1 MM X 6,3 MM RSK300560-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK300560-T46N
Rubix:999190800004845
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 71,1 MM X 6,3 MM RSK300560-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione