Riferimenti
Artic Seals:RSD05000650100C0
Rubix:999190900040686
Produttore:2ERSD415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD415-GUARNIZIONE RSD 0500 0650 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore