GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 452374/1AX 95 MM X 115 MM X 28 MM RCK000950-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK000950-N8CO
Rubix:999190900047471
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 452374/1AX 95 MM X 115 MM X 28 MM RCK000950-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore