25A294P5-GUARN.PU LABBRO-52X42X5,5 H.SEDE M5 5242

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M5 5242
Rubix:999190900034464
25A294P5-GUARN.PU LABBRO-52X42X5,5 H.SEDE M5 5242

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A294P5-GUARN.PU LABBRO-52X42X5,5 H.SEDE M5 5242


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
45,98 IVA esclusa
/ 20 Unità
56,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione