25A356P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X10 H.SEDE MAD 6250

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD06250
Rubix:999190900034520
Produttore:MD06250
25A356P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X10 H.SEDE MAD 6250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A356P5-GUARN.PU LABBRO-62X50X10 H.SEDE MAD 6250


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.0 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno62 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,84 IVA esclusa
/ Unità
3,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore