Riferimenti
Artic Seals:RSD05500630080C0
Rubix:999190900040687
Produttore:2ERSD421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD421-GUARNIZIONE RSD 0550 0630 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore